• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 75/2.5 mm für B&D/SKILL (5 teile)

Artikel-Nr.: 4932354506
Netto: 11,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932354506
EAN / GTIN 4002395321056
Herstellernummer 4932354506
L-Nummer L00800 4170

Beschreibung

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: < 30
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 75 x 2.5 mm A5035 / A5041 - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb