• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller Kunststoff 170 mm 22.2 mm

Artikel-Nr.: 4932352744
Netto: 17,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352744
EAN / GTIN 4002395374021
Herstellernummer 4932352744
L-Nummer L00800 2004

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komplett mit Spannmutter M14 für alle Winkelschleifer

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 170 x 22.2 mm - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb