• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone DCH 62x180 mm M16

Artikel-Nr.: 4932352629
Netto: 174,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352629
EAN / GTIN 4002395372874
Herstellernummer 4932352629
L-Nummer L00800 4320

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10 mm hohe Segmente
  • Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit
  • Nicht schlagfest

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 150
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DCH 150 - 62 mm M16 - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb