• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrerkassette HSS-R (25 teile)

Artikel-Nr.: 4932352469
Netto: 51,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Spitzenwinkel: 118
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Spitzenwinkel 118 Grad
Anzahl Bohrer 25
mit Kassette ja
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352469
EAN / GTIN 4002395371280
Herstellernummer 4932352469
L-Nummer L01850 2338

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS-R Metallbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338
  • Oxidbeschichtung für schnelle Spanabfuhr
  • Normalanschliff mit 118° Winkel
  • Typ N Spirale
  • Geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 800 N/mm²
  • Oberfläche: schwarz

Merkmal:

  • Geliefert: Metallkassette
  • Inhalt: ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5/ 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: HSSR Set - 25 pcs
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb