• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrerkassette HSS-R (19 teile)

Artikel-Nr.: 4932352468
Netto: 23,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932352468
    EAN / GTIN 4002395371273
    Herstellernummer 4932352468
    L-Nummer L00800 932

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HSS-R Metallbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338
    • Oxidbeschichtung für schnelle Spanabfuhr
    • Normalanschliff mit 118° Winkel
    • Typ N Spirale
    • Geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 800 N/mm²
    • Oberfläche: schwarz

    Merkmal:

    • Geliefert: Metallkassette
    • Inhalt: ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
    • Packungsinhalt: 19
    • Produktvariante: HSSR Set - 19 pcs
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb