• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrerkassette HSS-G (19 teile) THUNDERWEB

Artikel-Nr.: 4932352374
Netto: 55,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352374
EAN / GTIN 4002395370337
Herstellernummer 4932352374
L-Nummer L01850 2399

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der innovative Kern des Thunderweb HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h
  • er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit
  • Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit
  • Spiralgeometrie: Thunderweb Spiralform für schnelle Abtransport warmer Metallspäne
  • Leitet Wärme besser ab für eine längere Lebensdauer
  • 135° Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen
  • Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit
  • in robuster ABS-Kassette
  • Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit

Merkmal:

  • Geliefert: Kunststoffkassette
  • Inhalt: ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
  • Packungsinhalt: 19
  • Produktvariante: TW Set (DIN 338) - 19 pcs
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb