• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

N872810 Bohrerfett 50G Spender KAJO Bio

Artikel-Nr.: 4932352273
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,90 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneidöl / Schleiföl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932352273
Kopieren
EAN / GTIN 4002395369324
Kopieren
Herstellernummer 4932352273
Kopieren
L-Nummer L01850 1698
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell entwickeltes Fett für die lang anhaltende Schmierung und den Schutz von Geräten und Zubehör
  • Erhöht die Standzeit
  • Das Fett wird in kleinen Mengen direkt auf die Aufnahme des Bohrers, Meißels oder der Bohrkrone usw
  • aufgetragen
  • Inhalt 50 g

Merkmal:

  • Inhalt: Milwaukee® Fett
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Drill Grease - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 18 X, PN 24, PN 4000 E

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb