• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS+ MX4 6X265 - 1 ST

Artikel-Nr.: 4932352014
Netto: 15,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932352014
    EAN / GTIN 4002395366712
    Herstellernummer 4932352014

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
    • 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport
    • Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren
    • Aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element bei ⌀ 5-10 mm
    • Der dadurch größere Spiraleintrittskanal sorgt für schnelleren Bohrfortschritt
    • Mehr Hartmetall für größere Standzeit, insbesondere der Bohrspitze
    • 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit
    • Vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
    • Neuer, konisch verlaufender Spiralrücken
    • Schmaler Spiralrücken nach der Bohrspitze für schnellen Bohrmehltransport, höhere Bohrgeschwindigkeit und geringere Reibung
    • Breiter Spiralrücken zum Aufnahmeschaft hin für höhere Stabilität und geringere Bruchgefahr
    • Bis zu 20 % mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Bohrer in Beton
    • Made in Germany

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 200
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SDS-Plus MX4 6 x 265 - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb