• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C12C Ladegerät

Artikel-Nr.: 4932352000
Netto: 84,00 €
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
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352000
EAN / GTIN 4002395366606
Herstellernummer 4932352000
L-Nummer L00820 255

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektronische Temperaturkontrolle optimiert die Laderate und schützt so vor Überhitzung und erhöht die Lebensdauer des Akkus
  • Die gekapselte Leiterplatte schützt die Elektronik vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen
  • Die LED leuchten Schrittweise auf um so den aktuellen Ladezustand des Akku anzuzeigen
  • REDLITHIUM ™ 3.0 Ah / 4.0 Ah Akkus werden in 60 min / 80 min oder weniger aufgeladen
  • REDLITHIUM ™ 1,5 Ah / 2,0 Ah Akkus werden in 30 min / 40 min oder weniger aufgeladen

Merkmal:

  • Akkusystem: M12
  • Geliefert: im Karton
  • Produktvariante: C12 C

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb