• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kernlochbohrer 14X30 mm HSS KURZ

Artikel-Nr.: 4932343270
Netto: 42,10 €
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932343270
EAN / GTIN 4002395315130
Herstellernummer 4932343270
L-Nummer L00860 135

Beschreibung

Beschreibung:

  • 100% schneller: Kernlochbohrer haben aufgrund ihres Schneidverhaltens eine deutlich kürzere Bohrzeit als Spiralbohrer
  • Kernlochbohrer zerspanen nur die Zahnbreite, der Bohrkern wird ausgeworfen
  • Bei Spiralbohrern wird der komplette Bohrkern zerspant, sodass der benötigte Kraftaufwand und die Antriebsleistung sehr hoch sein müssen
  • 30% effektiver: Kernlochbohrer gewährleisten kreisrunde und gratfreie Schnittergebnisse, besonders bei dünnen Materialien
  • Bei geringerem Kraftaufwand können größere Bohrdurchmesser präzise gebohrt werden
  • Längere Standzeit: die Schneiden des Kernlochbohrers müssen seltener geschärft werden als die Schneiden eines Spiralbohrers
  • Der 6 mm starke Bohrkörper sowie die optimierte Schneidengeometrie gewährleisten eine hohe Standfestigkeit
  • Dickwandige Kernlochbohrer für längere Standzeit
  • Mit 19-mm-Standard-Weldon-Aufnahme
  • 30 mm Schnitttiefe

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HSSAC 14 x 30 - 1 pc
  • Standardausrüstung: MBE 1200, Magnetic Drill Stand MD 38 Compact, Magnetic Drill Stand MD 4-85, Magnetic Drill Stand MDE 42
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb