• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 105/1.2 mm T318AF (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 4932274654
Netto: 17,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blattlänge 105 mm
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932274654
EAN / GTIN 4002395301607
Herstellernummer 4932274654
L-Nummer L00800 1835

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Blätter können für Schnitte in eine Vielzahl von Materialien eingesetzt werden, z.B
  • Weichstahl, Aluminium,Holz mit Nägeln, Kunststoff und Sandwich-Material
  • Das Sägeblatt 4932373086 ist aufgrund seiner besonderen Länge (155 mm) auch zum Schneiden von sehr dicken Sandwich-Materialien geeignet

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 1.5 - 4
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: Bi 105 x 1.2 mm T318AF - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb