• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 50/2 mm T119BO (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932274650
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 8,30 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Holz
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blattlänge 50 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932274650
Kopieren
EAN / GTIN 4002395301485
Kopieren
Herstellernummer 4932274650
Kopieren
L-Nummer L01850 167
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Alle Kurvenstichsägeblätter besitzen einen schmalen Blattkörper für flexiblere Schnitte
  • Die Blätter 4932265312 und 4932430143 haben Zähne auf beiden Seiten
  • Dies ermöglicht das einfache und präzise Sägen von engen Kurven
  • Für beste Ergebnisse den Pendelhub an der Maschine abschalten

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: < 20
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 50 x 2 mm T 119 BO - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 20

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb