• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 75/4 mm T101D (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932274351
Netto: 8,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blattlänge 75 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932274351
EAN / GTIN 4002395301515
Herstellernummer 4932274351
L-Nummer Z0E074 302

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Blätter sind geschränkt verzahnt für einen sauberen, splitterfreien Schnitt

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: < 50
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 75 x 4 mm T 101 D - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb