• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindespindel ∙ Länge: 546 mm

Artikel-Nr.: 4932-TR20
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 193,40 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932-TR20
Kopieren
EAN / GTIN 4000896159765
Kopieren
Herstellernummer 4932-TR20
Kopieren
L-Nummer L60140 1996
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindespindel mit Stahlseil TR 20 (für Hohlkolben-Zylinder 4932-17 und Mutter 4930-2)
  • Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei)
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 546 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.2 kg
  • Zubehör zur hydraulischen Anwendung mit Hohlkolben-Zylinder 4932-17

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb