Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

FlexiScope 2 und 3 Sonde für Kamerahandgriff, gerader Blick 110 mm

Artikel-Nr.: 492878 110

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sonden-⌀ 2,7 mm
Sondenlänge 110 mm
Blickrichtung 0 Grad
Bildöffnungswinkel 75 Grad
Produktart Sonde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492878 110
Herstellernummer 96.0274s

Beschreibung

Passend für:

FlexiVision 100 mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff Nr. 492864.

Sonderzubehör:

Schutzrohre auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb