• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Softshell Jacke High Vis Orange XL

Artikel-Nr.: 492625125300XL
Netto: 96,90 €
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe high vis orange
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492625125300XL
EAN / GTIN 7330509503065
Herstellernummer 492625125300XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, doppelt gestrickter Interlock, 290g/m²

Taschen
Brusttaschen mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Hoher Kragen
D-Ring

Funktionalität
Damengröße

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen

Frontverschluss
Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

Abschluss
Elastisches Band im unteren Saum
Erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum

Beschreibung:

  • Die Warnschutz Jacke mit hohem Kragen kann das ganze Jahr getragen werden, als zweite Lage oder ganz normal als Jacke - je nach Wetterlage
  • Die Softshelljacke hat 50 mm breite Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit und elastische Abschlüsse an den Armen und dem Bund für besseren Tragekomfort
  • Zwei Brusttaschen und zwei Seitentaschen, beide mit Reißverschluss, sorgen für viel Platz für Ihr Zubehör
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M -> Klasse 3

Norm:

  • Zertifizierungsgruppe C ->M
  • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb