{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich X | 200 mm | |
Messbereich Y | 100 mm | |
Messbereich Z | 100 mm | |
Längenmessabweichung EUXY, MPE optisch (2D) | 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K µm | |
Objektiv (x-fach) | 0,3 - 3,5 | |
Vergrößerung am Bildschirm (x-fach) | 10 - 162 | |
Sichtfeld | 24×16 – 2×1 mm | |
Kamera | 6,4 Megapixel, Autofokus | |
Arbeitsabstand | 80 mm | |
maximale Werkstückhöhe | 100 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nennspannung | 240 V | |
Länge | 500 mm | |
Breite | 600 mm | |
Höhe | 770 mm | |
Gewicht | 60 kg | |
maximales Werkstückgewicht | 20 kg | |
Produktart | CNC-Videomessmikroskop |
Artikelnummer | 492550 200CMZ | |
EAN / GTIN | 4062406160265 | |
Herstellernummer | 492550 200CMZ | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |