• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Strickjacke High Vis Gelb/Schwarz XL

Artikel-Nr.: 492321203399XL
Netto: 119,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe gelb / schwarz
    Unisex-Größe XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 492321203399XL
    EAN / GTIN 7330509586600
    Herstellernummer 492321203399XL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, grob gestrickt, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken
    Ärmelbündchen mit Gummizug

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen, Fronttaschen, davon eine mit D-Ring

    Frontverschluss
    Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece

    Details
    Feste Kapuze

    Verstärkung
    Verstärkt an Schulter, Ärmel und Seitenpartie

    Reflex
    50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln

    Beschreibung:

    • Strickjacke aus High Vis Material mit Kapuze in einem attraktiven Design und bequemer Qualität
    • Reflexstreifen für gute Atmungsaktivität und Elastizität
    • Die Jacke hat Reißverschlüsse und ist mit Softshell Material an den Schultern, den Ärmeln und am Rücken für eine bessere Lebensdauer verstärkt
    • Diese Jacke ist die Richtige bei der Arbeit und Außerhalb
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe B

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb