{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich X | 200 mm | |
Messbereich Y | 100 mm | |
Messbereich Z | 100 mm | |
Längenmessabweichung EUXY, MPE optisch (2D) | 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K µm | |
Objektiv (x-fach) | 0,58 - 7 | |
Vergrößerung am Bildschirm (x-fach) | 31 - 268 | |
Sichtfeld | 10,2 × 8,2 - 1,2 × 0,9 mm | |
Kamera | 1,3 Megapixel CMOS, Autofokus | |
Arbeitsabstand | 80 mm | |
maximale Werkstückhöhe | 100 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nennspannung | 240 V | |
Länge | 500 mm | |
Breite | 600 mm | |
Höhe | 770 mm | |
Gewicht | 60 kg | |
maximales Werkstückgewicht | 20 kg | |
Produktart | CNC-Videomessmikroskop |
Artikelnummer | 491907 MM1-200CMZ | |
Herstellernummer | 491907 MM1-200CMZ |