Ausführung:
EVO Cam II: Zuverlässig. Komfortabel. Flexibel.EVO Cam II ist ein leistungsstarkes, vielseitig einsatzfähiges und dennoch benutzerfreundliches hochauflösendes Digitalmikroskop. Es bietet eine hervorragende Bildqualität, eine Reihe von Konfigurationsmöglichkeiten und eine optische Vergrößerung von bis zu 725×. Das Digitalzoom ermöglicht sogar weit tiefer gehende Einblicke. Für Ihre individuellen Anforderungen stehen diverse Präzisionsobjektive und Weitfeldobjektive zur Auswahl. Es vereint alles, was Sie von einem modernen Digitalmikroskop erwarten.
Smarter WorkflowDie Möglichkeit gemeinsame Einstellungen zu teilen, erlaubt es Ihnen, die EVO Cam II über mehrere Standorte, mehrere Benutzer und mehreren EVO Cam Einheiten eine gleichbleibende Qualitätsprüfung problemlos zu bewältigen. Selbst bei sich ständig ändernden Anforderungen, ist das Digitalmikroskop in der Lage, auf kundenspezifische Voreinstellungen zurückzugreifen um den Komfort und die Wirtschaftlichkeit deutlich zu erhöhen!
Gestochen scharfe LivebilderDas Digitalmikroskop EVO Cam II bietet eine exzellente Bildqualität, um auch verborgene Details aufzudecken. Der optische Zoombereich (30:1) ermöglicht es Ihnen bis zu 725× optisch zu vergrößern, mittels Digitalzoom können sogar beeindruckende 9.000× erreicht werden! Ein intelligenter Autofokus, der bei Bedarf auch abgeschaltet werden kann, liefert zu jeder Zeit gestochen scharfe Bilder in Full-HD Qualität. Dank der Fokus-Stacking Funktion lassen sich die Grenzen des machbaren verschieben und Sie können selbst hohe Bauteile komplett tiefenscharf aufnehmen.
Maximale AnwenderfreundlichkeitEVO Cam II steht für angenehmes und komfortables Arbeiten. Durch das große Sichtfeld und hohe Arbeitsabstände entstehen beeindruckende Ergebnisse bei den verschiedensten Anwendungen. Zehn Voreinstellungen erleichtern die gemeinsame Nutzung des Systems für verschiedene Anwendungen und Benutzer, mittels Administrator-Einstellungen können Sie dieses sperren/entsperren und behalten somit die Kontrolle.
Präzise, wiederholbare MessungenEVO Cam II verfügt über eine leistungsfähige Bildschirm-Messfunktion mit auswählbaren Überlagerungen, Rastern und Messlinien, die eine Messung von X- und Y-Werten ermöglichen. Auf Knopfdruck garantiert Ihnen die Übersichtfunktion eine schnelle und bequeme Orientierung am Bauteil. Ebenfalls können Bilder in Echtzeit verglichen werden oder benutzerdefinierte Überlagerungen zur Unterstützung der Prüfung eingeblendet werden. Die einmalige Objektivkalibrierung, welche in den Voreinstellungen gespeichert wird, ermöglichen schnelle Messungen im gesamten Zoombereich.
Einfache Bilderfassung und AnalyseErfassen Sie hochauflösende Bilder per Knopfdruck, entweder direkt auf einem USB-Speicherstick, direkt auf dem PC oder drahtlos (Option Wi-Fi). EVO Cam II arbeitet mit mehreren Softwareprogrammen für die professionelle Bilderfassung, Bildvermessung und Archivierung, um eine ganzheitliche Dokumentation zu gewährleisten.
Intuitive BedienungEVO Cam II ist innerhalb von nur wenigen Minuten einsatzfähig. Nur ein Knopfdruck und das System startet die hochauflösende Bildwiedergabe. Das mehrsprachige intuitive Menü und die einfache Bedienung minimieren den Schulungsaufwand und stellen eine ideale Lösung für mehrere Benutzer mit einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit dar.
Eine maßgeschneiderte LösungDurch eine umfassende Auswahl an Möglichkeiten, lässt sich die EVO Cam II genau Ihren Anforderungen anpassen. Zur Option stehen beispielsweise eine einzigartige 360° Winkeloptik, die eine Rundumbetrachtung ermöglicht, ohne dass das Objekt bewegt werden muss und unterschiedliche Beobachtungsansichten der Probe zulässt. Das Fokus-Stacking Modul erzeugt tiefenscharfe Bilder, die anhand mehrerer Bilder zusammengefügt werden. Durch die Erweiterung eines UV-Ringlichtes, Durchlichtes oder eine Reihe an Filtern bleiben keine Wünsche offen! Eine hohe Anzahl an Stativmöglichkeiten machen die EVO Cam II perfekt für Ihre Anwendung.
Digitales Full-HD Mikroskop mit brillanter Live-Videobildqualität für die präzise Vergrößerung von Objekten. Diverse optionale Weitfeld- und Präzisionsobjektive ermöglichen eine bis zu 300× Vergrößerung bei konstanter Bildschärfe.
- Brillante Full-HD Videobilder (1080 p / 60 fps).
- Großer, optischer Zoombereich von 30 : 1 mit vielen Vergrößerungsoptionen (bis zu 300×) und 12-facher Digitalzoom.
- Mühelose Bildspeicherung wahlweise auf externem Medium (USB-Stick) oder optionaler Softwarelösung (Vifox). Integrierte USB3-Schnittstelle.
- Hochwertige Optik mit moderner Digitaltechnologie.
- Schnelle, professionelle Bildgebung für zuverlässige Ergebnisse.
- Integriertes 8-Punkt-LED-Ringlicht.
- Hochwertige Stativ-Varianten für Präzision und Stabilität.
- 24 Zoll Full HD Monitor mit HDMI-Eingang.
Tischstativ.
Verwendung:
Video-Inspektionssystem für Wareneingang, Fertigung und Entwicklung. Großes, detailgenaues Livebild für Dauerarbeitsplätze und zur gleichzeitigen Betrachtung durch mehrere Anwender.
Lieferumfang:
Inklusive Full-HD-Farbmonitor 24 Zoll, USB-Stick.
Objektiv 0,62×.
Sonderzubehör:
EVO Cam II Bedienkonsole Nr.
491898, LED-Durchlicht, WiFi-Transmitter-Dongle und weitere Objektive (0,45 × / 1,00 ×).
Verschiebetisch 100 × 100.