Stereo-Mikroskop Lynx EVO AXIS

Artikel-Nr.: 491865 AXIS
Netto: 10.720,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung EVO502
    Stativ Säulenstativ
    Vergrößerung (x-fach) 3,7 - 37
    Objektiv (x-fach) 0,62
    Arbeitsabstand 128 mm
    Auskragung optische Achse 439 mm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Nennspannung 100 - 240 V
    Gewicht 26,6 kg
    Produktart Okularloses Betrachtungssystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 491865 AXIS
    EAN / GTIN 2050001956750

    Beschreibung

    Ausführung:

    Okularloses Stereomikroskop für das Betrachten und Analysieren Ihrer Komponenten und Proben in 3D. Die patentierte Dynascope® Stereo-Optik erzeugt ein 3-dimensionales Bild in erstklassiger Qualität. Die einzigartige, okularlose Optik des Lynx EVO ermöglicht dem Anwender eine angenehme Arbeitshaltung und dadurch erheblich effizienteres Arbeiten.
    • Das modulare Design gestattet die Abstimmung auf individuelle Anwendungen.
    • Die Vergrößerung erfolgt stufenlos von 6× – 60× und kann mit zusätzlichen Objektiven auf 120× erhöht werden.
    • Flexible Stativoptionen
    • Ergo-Stativ. Kompakte Größe für kleine Arbeitsbereiche. Außergewöhnliche Stabilität bei hohen Vergrößerungen.
    • Multi-Axis-Säulenständer. Präzise und robust, ideal für industrielle Anwendungen, bei denen eine möglichst große Arbeitsfläche von nöten ist.
    • Großer Arbeitsabstand zur mühelosen Bearbeitung von Komponenten.
    • Erstklassige Ergonomie. Ermüdungsfreies Arbeiten durch gerade natürliche Körperhaltung, keine Einschränkung in der Kopfbewegung und spürbar reduzierte Ermüdung der Augen.
    • Hohe Bildqualität durch farbechte Bilder in hoher Auflösung, detailreich, hoher Kontrast.

    8-Punkt LED-Ringlicht mit Leuchtstärkenregelung und integrierter drehbarer Streulinse.

    Verwendung:

    Für alle Einsatzbereiche in der Fertigung und Inspektion, bei denen es auf hohe Arbeitsabstände und hohe Bildqualität ankommt. Für Bearbeitungen unter dem Mikroskop. Für dauerhaften Einsatz durch ermüdungsfreies Arbeiten. Ideal auch für Brillenträger.

    Lieferumfang:

    Inklusive Projektionskopf mit Objektiv und Zoomeinheit 10 : 1. LED-Beleuchtung, Dimmer.
    Säulenstativ zur Montage auf dem Arbeitsplatz, Basisplatte.

    Sonderzubehör:

    Smart Cam (mit Software) Nr. 491867, Strichplatten.
    Weitere Objektive (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb