Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stereomikroskop mit Beleuchtungsstativ LED3000 S9D

Artikel-Nr.: 491785 S9D

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Optiksystem Greenough mit FusionOptics™Technologie
Beleuchtung Leica LED3000
Vergrößerung (x-fach) 6,1 - 55
Zoom 9:1
Sichtfeld-⌀ 37,7 mm
Einblickwinkel 35 Grad
Helligkeit Auflicht 15.500 lx
Farbtemperatur Auflicht 6.500 K
Arbeitsabstand 122 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Tiefenschärfe 13,7 mm
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491785 S9D
EAN / GTIN 7630003597103

Beschreibung

Ausführung:

StereoZoom®-Mikroskop für ergonomisches Arbeiten mit Zoom 9:1.
  • Patentierte FusionOptics™ Technologie für tiefenscharfe und detailreiche Bilder.
  • 122 mm Arbeitsabstand für bequemes Arbeiten unter dem Mikroskop.
  • Integrierte ClickStops bei 10×, 20×, 30×, 40× und 50× Vergrößerung.
  • Apochromatisch korrigiertes Mikroskopsystem.
  • Beleuchtungsstativ LED3000 inklusive USB2-Port. Das Ringlicht LED3000 erzeugt eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung der Probe bei konstanter Farbtemperatur und einem großen Sehfeld.
  • Vier verfügbare Beleuchtungsoptionen (Halbkreis und Viertelkreise) für unterschiedliche Kontraste.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht den komfortablen seitlichen Zugriff auf die Probe.
  • Dimmer-Steuerung bei jeder Beleuchtungsoption.
  • Lichtsteuerung und Einstellung bequem via Touchpanel.
Mit integriertem C-Mount Kameraausgang.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel (100 – 230 V) und Staubschutzhülle.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb