Ring-Lupenleuchte, Linsen-⌀: 100mm

Artikel-Nr.: 491545 100
Kopieren
Rabatt
104,48 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2025
Netto: 68,21 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Linsen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Linsen-⌀ 100 mm
Vergrößerung (x-fach) 1,75
Kopf-⌀ 180 mm
Länge Gelenkarm A 140 mm
Länge Gelenkarm B 165 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl LEDs 48
Produktart Lupenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491545 100
Kopieren
EAN / GTIN 4045197699169
Kopieren
Herstellernummer 491545 100
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Lupenleuchte mit hochwertigen SMD-LEDs für blendfreies, schattenfreies und gleichmäßig ausgeleuchtetes Arbeitsfeld. Randscharfe und verzerrungsfreie Abbildung. Langlebige LEDs (bis zu 50 000 h), geringer Energieverbrauch.
48 SMD-LEDs. Zusätzliche Aufkittlinse ⌀ 22 mm für 3,5-fache Vergrößerung.

Lieferumfang:

Inklusive Linsenabdeckung, Tischklemme für Plattenstärken von 10 − 62 mm (Gr. 100 mit Tischfuß).