LED Rechteck-Lupenleuchte ohne Standfuß, Typ: 2

Artikel-Nr.: 491521 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 723,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Linse Länge 162 mm
Linse Breite 105 mm
Vergrößerung (x-fach) 1,75
Ausladung 900 mm
Kopfabmessung Länge 298 mm
Kopfabmessung Breite 194 mm
Kopfabmessung Höhe 75 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Leuchtmittel austauschbar nein
Gewicht 2 kg
Produktart Lupenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491521 2
Kopieren
EAN / GTIN 4013330089412
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Beschreibung

Ausführung:

LED-Lupenleuchte für blendfrei und gleichmäßig ausgeleuchtetes Arbeitsfeld. Gelenkarm frei beweglich. Durch Federentlastung hält die Leuchte in jeder Position.
  • Vergütete, geschliffene und kratzfeste Glaslinse. Schwenkbar.
  • Rechtecklupenleuchte für starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung mit 54 LEDs. Leistungsaufnahme nur 12 W, Lichtstärke 7000 Lx, Lichtstrom 970 lm, mehrstufig schaltbar. LEDs bis zu 60000 h Lebensdauer.
  • Segmentschaltung zur Erkennung feinster Strukturen und Fehler. Je nach Anwendung kann zwischen Lichteinfall mit Schattenbildung und rundum schattenfreiem Licht gewählt werden.
  • Großes Sichtfeld für verzerrungsfreies Sehen.

Lieferumfang:

Inklusive Abdeckung und Kunststoffanschraubfuß.

Sonderzubehör:

Tischfuß Nr. 491660, Tischklemme Nr. 491670.

Hinweis:

Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.