Tischfuß für LED Lupenleuchte TK

Artikel-Nr.: 491492 TK
Netto: 32,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Tischklemme
Klemmbereich 0 mm - 83 mm
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491492 TK
EAN / GTIN 4013330504724

Beschreibung

Passend für:

LED Lupenleuchte Nr. 491490; 491494; 491495; 491496; 491497.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript