• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Befestigungslösung für Wartungskörbe

Artikel-Nr.: 49122776
Netto: 212,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49122776
EAN / GTIN 045242535231
Herstellernummer 49122776
L-Nummer L00800 4271

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompatibel mit der M18™ FORCE LOGIC™ Akku-Hydraulikpumpe
  • Ausziehbare Stangen und Gummipuffer ermöglichen die Verwendung mit marktüblichen Wartungskörben
  • Symmetrisches Design für beidseitige Verwendung
  • Waagerechte Positionierung der Pumpe
  • Halteringe in Standardgröße ermöglichen die Verwendung mit vorhandenen Haken
  • Offene Konstruktion ermöglicht den Austausch des Akkus, während das Gerät in der Aufhängung steht

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Steel Frame Bucket Hanger

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb