Leuchtlupe powerlux 5/3000

Artikel-Nr.: 490820 5/3000
Netto: 121,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Linsenart asphärisch
Beleuchtung SMD-LED
Linsen-⌀ 54 mm
Vergrößerung (x-fach) 5
Farbtemperatur ca. 3000 (warmweiß) K
Verpackung Hartschaum-Etui
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Produktart Hand-Leuchtlupe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490820 5/3000
EAN / GTIN 4048347185345
Herstellernummer 1586201 (3000 KELVIN)

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Vergrößerung 20 dpt / 5× bei großem Sehfeld.
  • Beste Abbildungsqualität dank Asphäre, bruchfeste Kunststofflinse (PXM®), cera-tec® beschichtet.
  • Optimale schattenfreie Ausleuchtung durch 2 gegenüberliegende SMD-LEDs.
  • Softtouch-Taster für EIN/AUS, deutliche Schaltrückmeldung, einfache Bedienung.
  • Abschaltautomatik: das Licht schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6 und Hartschaum-Etui.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.