• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Innenfederspanner Satz

Artikel-Nr.: 4904/6
Netto: 678,00 €
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
    Artikelnummer 4904/6
    EAN / GTIN 4000896238897
    Herstellernummer 4904/6
    L-Nummer L60140 5329

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Hinterachse
    • Kompakte Bauweise ermöglicht den Federwechsel mit erheblicher Zeitersparnis
    • Universell einsetzbar an nahezu allen Pkw
    • 6-teiliger Satz, Inhalt:
      • 1 Innenfederspanner 4904-1
      • 1 Spannplatte 4904-10 ∙ Spannweite 64 – 115 mm
      • 1 Spannplatte 4904-11 ∙ Spannweite 64 – 115 mm
      • 1 Spannplatte 4904-12 ∙ Spannweite 79,5 – 133 mm
      • 1 Spannplatte 4904-13 ∙ Spannweite 79,5 – 133 mm
      • 1 Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224 ∙ s 24 mm
    • Im Grundkörper integrierte Verdrehsicherung für untere Spannplatten reduziert durch kompakte Bauweise den Außendurchmesser auf 32 mm
    • Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten
    • Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600N-13 möglich
    • Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim MINI Cooper S (dritte Generation) ∙ VW Passat (B8)
    • Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E- und Hybridfahrzeuge) für ein sicheres Arbeiten bis 31.000 N → Geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch (GS-Zeichen geprüfte Sicherheit)
    • 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7
    • Innen- und Außenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
    • Alle Spannplatten inklusive mehrfach verwendbaren, auswechselbaren Kunststoff-Schutzauflagen
    • Getestet an Fahrzeugen folgender Hersteller:
      AUDIBMWCITROËNFIATFORDHYUNDAIKIAMAZDAMERCEDES BENZMINIOPELPEUGEOTRENAULTSEATŠKODATOYOTAVOLKSWAGEN
    Highlights:
    • Ein-Mann Bedienung
    • Entfallen zeitaufwändiger Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen:
      • Ausbau von Achsteilen überflüssig
      • Achsvermessung nicht mehr notwendig
      • Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite
    • Kunststoff-Kasten
    • Weichschaum-Einlage
    • Made In Germany
    • Anzahl Werkzeuge: 6

    Lieferumfang:

    Universal Innenfederspanner 4904-1 ∙ 4904-10 ∙ 4904-11 ∙ 4904-12 ∙ 4904-13
    Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb