• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Softshell Jacke High Vis Orange/Marineblau XXXL

Artikel-Nr.: 490225175389XXXL
Netto: 136,90 €
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe high vis orange / marineblau
Unisex-Größe 3XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490225175389XXXL
EAN / GTIN 7330509508572
Herstellernummer 490225175389XXXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, 3-Lagen-Softshellstoff, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7, 2, 300 g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Fleecegefütterter Kragen

Abschluss
Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen

Taschen
Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
Innentaschen
Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert

Funktionalität
Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
Damengröße, Vorgeformte Ärmel

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen

Frontverschluss
Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • High-Vis Softshelljacke im klassischen Damen-Schnitt aus einem wind-und wasserdichten und atmungsaktiven Material
  • Die Jacke hat einen 2-Wege-Reißverschluss und vorgeformte Arme, einen hohen, mit Fleece gefütterten, Kragen für hohe Bewegungsfreiheit und Tragekomfort
  • Der verlängerte Rücken verhindert unangenehmen Zug am unteren Rücken
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe B

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb