• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperguss-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff, max. 400 mm Spannweite, 80 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 490-0400-080
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,35 €
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 490-0400-080
Kopieren
EAN / GTIN 4027474001230
Kopieren
Herstellernummer 490-0400-080
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Temperguss-Schraubzwingen VIRIDIS mit Holzgriff der Baureihe 490 werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die vibrationsarmen Fest- und Schiebearme aus Temperguss garantieren ein effizientes und präzises Arbeiten. Die Baureihe 490 ist mit ihrem runden Holzgriff ein Klassiker des Schraubzwingensortiments.
  • Spannkraft bis zu 7.500 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 131 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 5 3/16
  • Branche: Baugewerbe, Handwerk, Holzbau, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 400 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 15 3/4
  • Gesamtlänge [mm]: 465 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 18 5/16
  • Material Griff: Holz
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 80 mm
  • Länge der Backen [mm]: 36 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 7/16
  • Backenbreite [mm]: 24,5 mm
  • Spannkraft [N]: 2.700 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 22 x 6
  • Backenbreite [inch]: 15/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 400 mm / 80 mm