• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Gabelschluessel funkenfrei 60mm

Artikel-Nr.: 49.60SR
Netto: 499,85 €
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49.60SR
    EAN / GTIN 3148518644587
    Herstellernummer 49.60SR
    L-Nummer L60130 7179

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

    Merkmal:

    • A [mm]: 60
    • B [mm]: 128,0
    • C [mm]: 60
    • E [mm]: 23,5
    • L [mm]: 315
    • Gewicht in Gramm: 2190

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb