• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsägeblatt BiM 65 mm MT STARLOCK (50)

Artikel-Nr.: 48906527
Netto: 639,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48906527
EAN / GTIN 045242739950
Herstellernummer 48906527
L-Nummer L00800 4938

Beschreibung

Merkmal:

  • Breite [mm]: 65
  • Länge [mm]: 42
  • Packungsinhalt: 50
  • Produktvariante: Wood & Nails Bi-Metal 65mm Plunge Blade -50pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb