• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsägeblatt 65 mm MT STARLOCK (50)

Artikel-Nr.: 48906505
Netto: 579,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48906505
EAN / GTIN 045242739943
Herstellernummer 48906505

Beschreibung

Merkmal:

  • Breite [mm]: 65
  • Länge [mm]: 42
  • Packungsinhalt: 50
  • Produktvariante: Wood 65mm Plunge Blade -50pc

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb