• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsägeblatt 3C 35 mm MT STARLOCK (10 teile)

Artikel-Nr.: 48906014
Netto: 138,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48906014
EAN / GTIN 045242600311
Herstellernummer 48906014
L-Nummer L00800 2059

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die STARLOCK Universalaufnahme sind Milwaukee® Multitool Zubehöre kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeugen.

Merkmal:

  • Breite [mm]: 35
  • Länge [mm]: 42
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: Wood Fast Cut 35mm Plunge Blade - 10pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb