• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenbohrer 6-40, 5 mm

Artikel-Nr.: 48899340
Netto: 164,90 €
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
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48899340
EAN / GTIN 045242547777
Herstellernummer 48899340
L-Nummer L00800 1675

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenbohrer sind ideal zum Bohren in folgenden Materialien: - legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre
  • - Kupfer, Messing und Aluminium
  • - Edelstahl
  • - Kunststoff
  • - Maximale Materialstärke 4 mm
  • - Zur Erhöhung der Standzeit wird der Einsatz von Kühlmittel empfohlen
  • - Elektriker: Bohren von Platten und Schaltschränken für Kabelinstallationen
  • - SHK: Zugangslöcher in Rohren und Leitungen
  • - Metallbearbeiter: Bohren verschiedener Durchmesser und Vergrößerung von Löchern
  • - Automotiv: Löcher für Kabelinstallationen (Han
  • Stufenbohrer sparen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern: - ein Bohrer für unterschiedliche Durchmesser
  • - die optimale Lösung zum Vergrößern von Löchern
  • - Bruchsicherer als Standard-Metallbohrer
  • - Leichtes Zentrieren
  • - Saubere und gratfreie Löcher
  • Splitterfreies Bohren in Kunststoff
  • MILWAUKEE® Vorteile
  • Ankörnen, Bohren und Entgraten in einem Schritt
  • RAPID STRIKE™ Bohrspitze für leichteres Zentrieren
  • Spezielle Bohrspitze sowie eine spezielle Stufengeometrie ermöglichen ein ratterfreies Bohren
  • Geringeres Risiko, bei hohen Drehzahlen zu verkanten
  • Optimierte 2-Spiral-Geometrie mit geschärften Kanten für bis zu 2x schnelleren Bohrfortschritt
  • Hergestellt aus Spezialstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für bis zu 4x längere Lebensdauer
  • Optimiert für den Einsatz mit Akkuwerkzeugen
  • Lasermarkierung der Durchmesser
  • Jede Stufe ist hintergeschliffen für optimalen Bohrvorschub und automatisches Entgraten
  • Schaft mit 3 Spannflächen für sicheren Halt im Bohrfutter und optimale Kraftübertragung

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 6 to 40.5 mm - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb