• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bürowagen

Artikel-Nr.: 4882
Netto: 341,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4882
EAN / GTIN 4017976048826
Herstellernummer 4882
L-Nummer L90080 565

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 150
Etagenhöhen (mm): 260, 530, 800
Nutzflächenlänge (mm): 800
Nutzflächenbreite (mm): 500
Gesamtlänge (mm): 900
Gesamtbreite (mm): 535
Gesamthöhe (mm): 925
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb