Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seitenwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 150
Etagenhöhen (mm): 260, 620, 980
Nutzflächenlänge (mm): 720
Nutzflächenbreite (mm): 350
Gesamtlänge (mm): 810
Gesamtbreite (mm): 385
Gesamthöhe (mm): 1100
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis:
gem. EN 1757-3