Gewinde-Ausschusslehrdorn für MultiCheck Digital M3

Artikel-Nr.: 486516 M3
Netto: 58,20 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 53,07 € /Stk.
  • 20,88 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 13
  • Gewindeart: M
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 13
    Lehrenart Ausschusslehre
    Gewindeart M
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Gewinde M3
    Gewindesteigung 0,5 mm
    Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 486516 M3
    EAN / GTIN 4046122621194

    Beschreibung

    Norm:

    Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502.

    Passend für:

    Grundgerät 486511 Gr. 2-10, Messhülse Nr. 486512 Gr. 2-10 und Schutzhülse Nr. 486515 Gr, M2 bis M10.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb