• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-IF 75.00-80.99-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde

Artikel-Nr.: 4856850
Preis pro
Netto: 1.300,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4856850
EAN / GTIN 7291075450682
Herstellernummer 4856850
L-Nummer L24020 534

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 143 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 65 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-023
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 80.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 75 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 143 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb