• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPMT 050304R-HF-I IC908 Wendeschneidplatte für DSD-EF / DDD-EF Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4852460
Netto: 16,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FINEBEAM
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4852460
EAN / GTIN 7291075235456
Herstellernummer 4852460
L-Nummer L24250 106

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 8 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 5.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 5.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen