• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPMT 090404R-HF-I IC806 Wendeschneidplatte für DSD-EF / DDD-EF Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4852448
Netto: 16,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FINEBEAM
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4852448
    EAN / GTIN 7291075235388
    Herstellernummer 4852448
    L-Nummer L24250 83

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 10 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 10 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb