• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbare Zange lackiert 240 mm

Artikel-Nr.: 484A
Netto: 40,59 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484A
EAN / GTIN 3148511788516
Herstellernummer 484A
L-Nummer L60130 1936

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchgestecktes Gewerbe: gleichmäßige Abstützung für die Achse des zentralen Schenkels
  • 2 starke Rillen: lange Lebensdauer und Sicherheit bei der Bedienung
  • 7-fach verstellbar
  • satinierter Lack

Merkmal:

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 33
  • C [mm]: 38
  • E [mm]: 7,0
  • H [mm]: 50
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 60
  • Gewicht in Gramm: 345

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb