• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSTR-EC 112.00-123.99 Einzelrohr-Trepanierbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Patronen und einstellbarem Durchmesser (100-328 mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841339
Netto: 5.880,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4841339
    EAN / GTIN 7291075466997
    Herstellernummer 4841339
    L-Nummer L24020 331

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 101 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I24
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 123.99 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 112 mm
    • Funktionslänge (LF) 204 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb