• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDC-EA 36.21-39.60 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (25-40mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841318
Netto: 1.890,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Senker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4841318
    EAN / GTIN 7291075466782
    Herstellernummer 4841318
    L-Nummer L24020 291

    Beschreibung

    Beschreibung:

    DDC-EA 36.21-39.60

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 33 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 39.6 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 36.21 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.8 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 37 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 1
    • Funktionslänge (LF) 90.5 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb