• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDD-EF 47.01-51.70-FB Zweirohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für hohe Vorschübe

Artikel-Nr.: 4841160
Preis pro 1 Stück
Netto: 810,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4841160
EAN / GTIN 7291075345186
Herstellernummer 4841160
L-Nummer L24020 249

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 114 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 43 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I11
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 51.7 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 47.01 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 114 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb