• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-EF 33.31-36.20-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: 4841131
Preis pro 1 Stück
Netto: 629,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4841131
EAN / GTIN 7291075345025
Herstellernummer 4841131
L-Nummer L24020 220

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 83 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 28 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 36.2 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 33.31 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 83 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb