Einstellring DIN 2250 C 17 mm

Artikel-Nr.: 484030 17
Netto: 56,60 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 33,92 € /Stk.
  • 25,94 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 2250 C
    Nennmaß 17 mm
    Herstelltoleranz der Bohrung JS4
    Qualität 4
    Toleranzfeld JS
    Werkstoff Lehrenstahl
    Produktart Einstellring

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 484030 17
    EAN / GTIN 4045197212054

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einstellringe (Kontrollringe) aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Die Einstellringe sind mit dem Istmaß beschriftet. Herstelltoleranz für die Bohrung ist JS4.

    Verwendung:

    Für allgemeine Anwendungen, z.B. zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten.

    Norm:

    Nach DIN 2250 C.

    Hinweis:

    Weitere Zwischengrößen bis 320 mm einfach bestellbar z.B. 484030 Gr. 82.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb