• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzlehrdorn mit zahlenmäßiger Toleranz mit Abnutzungsaufmaß J

Artikel-Nr.: 484026 J
Netto: 236,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 29,15 € /Stk.
  • 38,20 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Lehrenart Gutlehre; Ausschusslehre
Nennmaß 60,001 mm - 90,000 mm
Qualität 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Toleranzwert -2,7 - 5,4
Produktart Grenzlehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484026 J
EAN / GTIN 2050001952547

Beschreibung

Ausführung:

Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.
Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt.
Grenzlehrdorne mit zahlenmäßiger Toleranz z.B. Nr. 484026 28 + 0,01 / - 0,02.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.

Hinweis:

  • Bitte genauen Nennmaß-⌀ mit Toleranzfeld (A-ZC) und Qualität (6−13) oder zahlenmäßige Toleranz (±) angeben.
  • Zwischenmaß Lehrdorne sind nur Grenzlehrdorne mit Kommamaßen!
  • Glatte (gerade) ⌀ mit ISO-Passung siehe Nr. 484000; 484020; 484040 oder auf Anfrage.
  • Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027; 484028.

Die Größenbezeichnung Typ beschreibt das Nennmaß in Millimeter (mm).

Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb