• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelprüfstift mit Griff, 3-stellig Toleranzklasse 1, Typ: 6

Artikel-Nr.: 483942 6
Netto: 148,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,94 € /Stk.
  • 21,18 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2269

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2269
Toleranzklasse 1
Nennmaß 2,001 mm - 2,999 mm
Steigung 0,001 mm
Prüflänge 33 mm
Härte 60 ±2 HRC
Werkstoff legierter Werkzeugstahl
Gesamtlänge 53 mm
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483942 6
EAN / GTIN 2050002077140

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstifte aus legiertem Werkzeugstahl 60 ±2 HRC. Stift: gehärtet, angelassen, geschliffen und geläppt. Griff: ⌀-Angabe eingraviert.

Hinweis:

Bei Bestellung den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z. B. Nr. 483942 Gr. 3, 0,305.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb