• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium-BandSägeblatt 687.57x12/14 -3 teile

Artikel-Nr.: 48390711
Netto: 46,50 €
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
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48390711
EAN / GTIN 045242536436
Herstellernummer 48390711
L-Nummer L01490 38

Beschreibung

Beschreibung:

  • Varioverzahnte Bi-Metall Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8 % Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3x und müssene entsprechend später ausgetauscht werden
  • Präzisionsgefertigte Zähne für schnelle, saubere Schnitte
  • Optimiert für den Einsatz mit Akku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung
  • Geeignet für Schnitte in Winkelstahl, verzinkten Rohren und härterem Stahl wie Gusseisen oder Edelstahl

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 3
  • Produktvariante: Premium 687.57 mm x 12/14 Tpi - 3 pcs
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb